Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique 1 pôle montage sur panneau, disposition en E, zéro de tension, tension fonctionnement 24-264Vca (800 Vp), courant nominal 50Aca, tension cde 3-32Vcc, protection contre les surtensions, protection thermique
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, format E, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-264 Vca (800 Vc), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 3-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, pastille thermique
Ce relais statique permet la commutation fréquente des moteurs et des systèmes de chauffe. Cette gamme offre des solutions jusqu'à 30 ACA pour une largeur de boîtier de 17.5mm. L'entrée de commande se câble sur des connecteurs à vis, avec une rondelle prisionnière garantissant un cablâge en toute sécurité. Les connexions en sortie sont des bornes à cage. D'autres modèles avec dissipateurs intégrés sont disponibles: série RGC.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases