Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 100Aca, tension de cde 4-32Vcc
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42 à 660 Vca (1 200 Vp), courant nominal (Ie) : 100 Aca, tension de commande (Uc) : 4 à 32 Vcc
Large gamme de relais statiques monophasés de type "Pavé" pour charges résistives et inductives. Tension de commande, 3-32VCC, 4-32VCC, 20-280VCA. Tension de sortie 230VCA, 600VCA, 690VCA. Courant commuté, 25, 50, 75, 100,125 A. Capot de protection des bornes. Filtre RC intégré, VDE.
Série ram1a/b
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases