Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation de crête, tension fonctionnement 340-660Vca (1400 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4,25-32Vcc
Relais statique unipolaire pour montage sur panneau, commutation de crête, tension de fonctionnement (Ue) : 340 - 660 Vca (1 400 Vp), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 4,25 - 32 Vcc
Large gamme de relais statiques monophasés de type "Pavé" pour charges selfiques. Tension de commande, 4,25-32VCC. Tension de sortie 400VCA, 600VCA. Courant commuté, 25, 50, 75,100A. Capot de protection des bornes. Idéal pour les transformateurs.
Série rm1c
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases