Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
17,5 mm, multiplage, temporisation front montant, smartlock, multitension 24-230 vc.a./24-48 vc.c., 1 x temporisé, 5 a, bornes à visser
Cette large gamme de minuteries propose de nombreuses fonctionnalités dans une grande plage d'alimentation c.a./c.c. Modèles à bornes à ressort disponibles.17,5 mm de largeur, modulable à 45 mm
Montage sur rail DIN
24-48 Vc.c. et 24-230 Vc.a.
De 0,1 s à 120 h, 7 plages
Cette large gamme de minuteries propose de nombreuses fonctionnalités dans une grande plage d'alimentation c.a./c.c. Modèles à bornes à ressort disponibles.17,5 mm de largeur, modulable à 45 mm
Montage sur rail DIN
24-48 Vc.c. et 24-230 Vc.a.
De 0,1 s à 120 h, 7 plages
H3ds
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage du devant
matériau de l'insert de contact
catégorie de relais selon IEC 61810-7
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
matériau du contact
adapté à un montage de profilés chapeaux
enfichable sur un contacteur
sorties, commutable, retardées/non retardées
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Classe de protection (IP)
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
fonction formation d'impulsion
Finition du raccordement électrique
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction étoile/triangle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec pause, variable
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
commande à distance possible
appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Intensité
Largeur