Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony RE17 - relais tempo repos cde ext - sortie statique - 24 à 240Vca - largeur : 17,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - type de temporisation : déclenchement - courant de sortie nominal : 0,7A
Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d'automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres rotatifs.
Harmony time
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage du devant
Type de tension commande
Adapté à un montage de profilés chapeaux
sorties, commutable, retardées/non retardées
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
fonction formation d'impulsion
Finition du raccordement électrique
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
fonction étoile/triangle
plage temporelle
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction glissant à l'enclenchement
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction cadencée avec pause, variable
Commande à distance possible
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Largeur