Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Time RE22 - relais tempo - 1OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A
Ce temporisateur Harmony RE22 modulaire à double fonction peut être réglé entre 1 seconde et 300 heures, avec un calibre de sortie de 8 ampères. Il fournit un contrôle de la temporisation dans les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, l'alarme, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il a l'un des formats les plus fins du marché avec une largeur de 22,5mm, pour une installation flexible et facile sur un rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Ce temporisateur double fonction offre une intégration simple dans des schémas logiques câblés, idéal pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.
Harmony time
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage du devant
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Type de tension commande
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
fonction formation d'impulsion
Finition du raccordement électrique
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
fonction glissant à l'enclenchement
plage temporelle
fonction étoile/triangle
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction cadencée avec pause, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Commande à distance possible
Appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité