Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Time RE22 - relais tempo travail - 1OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm- IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A
Ce relais de temporisation modulaire double fonction à 1 contact O/F Harmony RE22 peut être réglé entre 0,05 seconde et 300 heures, son courant de sortie est de 8 ampères et sa largeur est de 22,5 millimètres. Il fournit la fonction A et la fonction Aw et peut être monté sur un rail DIN. Ce relais de temporisation modulaire à double fonction est idéal pour assurer le contrôle de la synchronisation dans les systèmes d'automatisation. Il est adapté pour les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, les alarmes, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il a l'un des facteurs de forme les plus minces du marché avec une largeur de 22,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Il offre également un capot scellable, des réglages simples et précis avec des boutons rotatifs. La plage de synchronisation sélectionnable offre une solution unique pour votre système de gestion de l'alimentation. Minuterie à double fonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés, idéale pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.
Harmony time
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage du devant
Type de tension commande
adapté à un montage de profilés chapeaux
sorties, commutable, retardées/non retardées
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
fonction formation d'impulsion
Finition du raccordement électrique
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
fonction étoile/triangle
plage temporelle
avec sortie de semiconducteur
fonction glissant à l'enclenchement
fonction retardée à l'enclenchement
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction cadencée avec pause, variable
commande à distance possible
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité