Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Timer, enfichable, 8 broches, din 48x48 mm, type économique, entrée sans tension (npn)/entrée de tension (pnp) (commutable), sortie par contact (spdt limite de temps) , alimentation 100 à 240 vca
La conception innovante garantit une utilisation, une programmation et une maintenance simplifiées ainsi que des retours d'expérience améliorés. L'interface utilisateur intuitive offre une visibilité et une clarté optimales. De plus, la notification intelligente de remplacement du minuteur facilite les opérations de maintenance préventive, pour des performances et une durée de vie optimales.Fonctionnement amélioré grâce aux touches haut/bas à 6 chiffres
Le texte blanc offre des informations d'affichage claires et précises et réduit les risques de lecture erronée
Guidage LED intuitif
L'estimation de la durée de vie permet d'anticiper les remplacements
Profondeur du boîtier réduite à 59 mm
La conception innovante garantit une utilisation, une programmation et une maintenance simplifiées ainsi que des retours d'expérience améliorés. L'interface utilisateur intuitive offre une visibilité et une clarté optimales. De plus, la notification intelligente de remplacement du minuteur facilite les opérations de maintenance préventive, pour des performances et une durée de vie optimales.Fonctionnement amélioré grâce aux touches haut/bas à 6 chiffres
Le texte blanc offre des informations d'affichage claires et précises et réduit les risques de lecture erronée
Guidage LED intuitif
L'estimation de la durée de vie permet d'anticiper les remplacements
Profondeur du boîtier réduite à 59 mm
H5cc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage du devant
catégorie de relais selon IEC 61810-7
matériau de l'insert de contact
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
matériau du contact
sorties, commutable, retardées/non retardées
adapté à un montage de profilés chapeaux
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
fonction formation d'impulsion
Finition du raccordement électrique
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction étoile/triangle
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction cadencée avec pause, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
commande à distance possible
appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité