Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
17,5 mm, multiplage, 4 fonctions, smartlock, multitension 24-230 vc.a./24-48 vc.c., 1 x temporisé, 5 a, bornes à visser
Cette large gamme de minuteries propose de nombreuses fonctionnalités dans une grande plage d'alimentation c.a./c.c. Modèles à bornes à ressort disponibles.17,5 mm de largeur, modulable à 45 mm
Montage sur rail DIN
24-48 Vc.c. et 24-230 Vc.a.
De 0,1 s à 120 h, 7 plages
Cette large gamme de minuteries propose de nombreuses fonctionnalités dans une grande plage d'alimentation c.a./c.c. Modèles à bornes à ressort disponibles.17,5 mm de largeur, modulable à 45 mm
Montage sur rail DIN
24-48 Vc.c. et 24-230 Vc.a.
De 0,1 s à 120 h, 7 plages
H3ds
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
montage du devant
catégorie de relais selon IEC 61810-7
matériau de l'insert de contact
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
matériau du contact
adapté à un montage de profilés chapeaux
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
fonction formation d'impulsion
Finition du raccordement électrique
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction étoile/triangle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction cadencée avec pause, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
fonction clignotement avec pause, temps fixe
commande à distance possible
appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Intensité
Largeur