Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
22,5 mm, multiplage, 8 fonctions, multitension 24-240 vc.a./c.c., 1 x temporisé, spdt, 5 a, bornes à visser, 0,1 s à 1.200 h
Les minuteries H3DK remplacent les H3DE bien établis sur le marché. La série H3DK est entièrement compatible avec son prédécesseur en termes de performances, de fonctionnalités et de dimensions.Bornier avec protection des doigts et vis imperdables conformes à la norme EN 50274
Nouveau modèle 12 Vc.c. disponible dans toutes les sous-familles
Nouveau modèle Étoile-triangle avec tension d'alimentation jusqu'à 440 Vc.a.
Versions 24 et 48 V intégrées dans le même modèle pour la temporisation à l'ouverture
Grande plage de temps (paramètres de temps : 0,1 s à 1 200 h)
Les minuteries H3DK remplacent les H3DE bien établis sur le marché. La série H3DK est entièrement compatible avec son prédécesseur en termes de performances, de fonctionnalités et de dimensions.Bornier avec protection des doigts et vis imperdables conformes à la norme EN 50274
Nouveau modèle 12 Vc.c. disponible dans toutes les sous-familles
Nouveau modèle Étoile-triangle avec tension d'alimentation jusqu'à 440 Vc.a.
Versions 24 et 48 V intégrées dans le même modèle pour la temporisation à l'ouverture
Grande plage de temps (paramètres de temps : 0,1 s à 1 200 h)
H3dk
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
catégorie de relais selon IEC 61810-7
Type de tension commande
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction formation d'impulsion
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction étoile/triangle
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction cadencée avec pause, variable
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
commande à distance possible
appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Largeur