Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Minuterie miniature, multiplage jusqu'à 10 min., multifonction, 24 vc.c., 4 inverseur, 3 a, montage sur socle
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, PYF-__-PU, est disponible pour un câblage simple
Remplacement facile et réduction du temps d'entretien
Gain de place grâce à sa forme profilée, 21,5 mm de large
Bouton de sélection des temps transparent pour simplifier le réglage du temps
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, PYF-__-PU, est disponible pour un câblage simple
Remplacement facile et réduction du temps d'entretien
Gain de place grâce à sa forme profilée, 21,5 mm de large
Bouton de sélection des temps transparent pour simplifier le réglage du temps
H3yn / h3yn-b
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
catégorie de relais selon IEC 61810-7
Type de tension commande
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction formation d'impulsion
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction étoile/triangle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction cadencée avec pause, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
commande à distance possible
appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Largeur