Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 din (48 x 48 mm), activé/clignotements activé/désactivé/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, dpdt, 5 a
Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mm
Modèles haute/basse tension (sauf -H et -G)
0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)
DPDT, 5 A à 250 Vc.a.
Transistor 100 mA à 30 Vc.c.
Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mm
Modèles haute/basse tension (sauf -H et -G)
0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)
DPDT, 5 A à 250 Vc.a.
Transistor 100 mA à 30 Vc.c.
H3cr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
montage du devant
matériau de l'insert de contact
catégorie de relais selon IEC 61810-7
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
matériau du contact
adapté à un montage de profilés chapeaux
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Classe de protection (IP)
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
type de tension de fonctionnement
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction formation d'impulsion
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction étoile/triangle
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction cadencée avec pause, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
commande à distance possible
Profondeur
appareil complet avec socle
Hauteur
Largeur
Intensité