Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais temporisé, électronique temporisé à l'appel 1 contact inverseur, 1 plage de temps 5...100 s 12-240 V CA/CC pour 50/60 Hz CA avec LED, Borne à vis
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension commande
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction formation d'impulsion
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction étoile/triangle
avec sortie de semiconducteur
fonction glissant à l'enclenchement
fonction retardée à l'enclenchement
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction cadencée avec pause, variable
fonction cadencée avec impulsion, variable
uniquement adapté pour commande à distance
fonction clignotement avec pause, temps fixe
commande à distance possible
Profondeur
Hauteur
Largeur