Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + instantané, rail DIN, 17.5 mm
Temporisateur analogique
La nouvelle gamme spécialisée de Crouzet répond à toutes vos exigences, grâce à une conception, une ingénierie et un développement innovant. Faîtes connaissance avec le premier membre de la famille Syr-Line : Les relais temporisés analogiques en boitier modulaire de 17,5 mm. Cette famille de 6 temporisateurs se décline en une sortie 16A ou deux sorties 8A.
SyrLine, la gamme de relais temporisé Crouzet, dernière génération !.
La nouvelle gamme spécialisée SyrLine répond à toutes vos exigences grâce à une conception, une ingénierie et un développement innovants. Elle se décline dans :
Les versions de boitiers modulaires pour tableau d'abonné 17,5mm.
Les versions débrochables sur culot 8 ou 11 broches pour faciliter l'installation et la maintenance.
Les versions digitales pour un montage en façade et une précision accrue.
Le tout dernier modèle est une version 17.5mm avec un écran LED qui garantit la précision du temps, la sécurité protection par un mot de passe et jusqu'à 138 fonctions, c'est le modèle véritablement universel.
Crouzet est un fabricant indépendant qui conçoit des composants mécatroniques pour des applications exigeantes, à destination des marchés de l'aéronautique, du transport, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.
Syr-line
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension commande
Finition du raccordement électrique
Largeur
Profondeur
Hauteur