Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais temporisé modulaire multifonction multitension 2RT 12A 24 à 240V AC/DC, 8 plages de temps de 0,05s à 10 jours, largeur 22,5mm
Relais temporisé modulaire multitensions/multifonctions ou multitensions/monofonction selon les versions. Isolement élevé en entrée/sortie. 8 plages de temps pouvant aller de 0,05s à 10 jrs. Sélecteur rotatif en façade.
Série 83
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension commande
montage du devant
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
adapté à un montage de profilés chapeaux
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction formation d'impulsion
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction étoile/triangle
fonction retardée à l'enclenchement
fonction glissant à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
commande à distance possible
Largeur
Hauteur
Intensité
Profondeur
fonction cadencée avec pause, variable
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture