Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys LR - relais de surcharge thermique TeSys LR9G 115A - connexion ressort - H107mmxL105mmxP126mm - IP2x - utilisation : protection moteur - classe de surcharge thermique : 5E...30E - zone de réglage de protection thermique : 28..115A
Le relais de surcharge thermique TeSys LR9G 115A est compatible avec le contacteur haute puissance TeSys Giga, connexion de commande enfichable. Il fournit des protections intégrées contre les déséquilibres et défaillances de phase, les défauts à la terre et les charges monophasées. Il permet les options de réinitialisation manuelle et automatique. La LED indique le moteur en marche et l'alarme pré-départ. Les classes de déclenchement sont sélectionnables de la classe 5E à la classe 30E pour répondre aux différents besoins des applications, depuis les charges à déclenchement rapide, à usage général et à forte inertie. Il convient au montage indépendant ou au montage direct avec des contacteurs LC1G. Il offre une protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes CEI 60529 et VDE 0106. Il fonctionne entre -25 °C et 60 °C sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude. Il est certifié multinormes (CE, CB, CCC, cULus, EAC, KC, RCM, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh. Un QR code unique offre un accès rapide aux données complètes du produit.
Tesys lr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
bouton-poussoir de remise à zéro
entrée pour fonction de remise à zéro
fonction reset automatique
plage de courant ajustable
Type de raccordement du circuit principal
tension de fonctionnement nominale max. Ue
classe de déclenchement
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Type de pose
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture