Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys LR - relais de surcharge thermique TeSys LR9G 500A - connexion ressort - H114mmxL140mmxP140mm - IP2x - utilisation : protection moteur - classe de surcharge thermique : 5E...30E - zone de réglage de protection thermique : 125.. 500A
Le relais de surcharge thermique TeSys LR9G 500A est compatible avec le contacteur haute puissance TeSys Giga, connexion de contrôle push-in. Il protège contre les déséquilibres et défaillances de phase, les défauts à la terre intégrés et les charges monophasées. Il offre les options de réarmement manuel et automatique et un voyant LED pour le moteur sous tension et l'alarme de pré-déclenchement. Les classes de déclenchement peuvent être sélectionnées de la classe 5E à 30E pour s'adapter aux différents besoins de l'application, notamment le déclenchement rapide, les charges à usage général et les charges à inertie élevée. Il convient pour un montage indépendant ou direct avec des contacteurs LC1G. Son indice de protection est IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106. Il peut couvrir une température comprise entre -25 °C et 60 °C sans déclassement jusqu'à 3 000m d'altitude. Son homologation est multi-normes (CE,CB,CCC,cULus,EAC,KC,RCM,Marine). Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit.
Tesys lr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
bouton-poussoir de remise à zéro
entrée pour fonction de remise à zéro
fonction reset automatique
plage de courant ajustable
Type de raccordement du circuit principal
tension de fonctionnement nominale max. Ue
classe de déclenchement
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Type de pose
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture