Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - relais protection thermique LR3D - 12 à 18A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes cosse fermée
Ce relais de surcharge thermique TeSys LRD, 18A/690V, protège les moteurs triphasés 7,5kW à 400V. Ce dispositif non différentiel peut être utilisé avec des charges déséquilibrées. Il dispose d'un cadran de réglage thermique, un sélecteur de réarmement manuel-automatique, un bouton de test de déclenchement, un bouton d'arrêt, un indicateur de drapeau et 2 contacts auxiliaires 1NO+1NC pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier, il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D18-D38. Le montage peut se faire sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD7B106 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX).
Tesys lr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
bouton-poussoir de remise à zéro
fonction reset automatique
entrée pour fonction de remise à zéro
tension de fonctionnement nominale max. Ue
plage de courant ajustable
Type de raccordement du circuit principal
Classe de déclenchement
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Type de pose