Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - relais protection thermique LRD - 5.5 à 8A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38
Relais de protection thermique TeSys LRD, 8 A/690 V, plage de réglage thermique 5,5-8 A, classe de déclenchement 10 A, pour protection des moteurs 3 phases 3kW@400V. Appareil différentiel avec perte de phase. Il fournit un cadran de réglage thermique, un sélecteur de réarmement manuel-auto., un sélecteur de test pour la simulation d'un bouton de déclenchement, de réarmement et d'arrêt, un indicateur de drapeau et 2 contacts auxiliaires 1NO+1NC. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Raccordement par borniers à vis étriers, il se raccorde directement sur les bornes inférieures des contacteurs 3P LC1D09-D38. Montage sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD7B106 (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine).
Tesys lr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
bouton-poussoir de remise à zéro
fonction reset automatique
entrée pour fonction de remise à zéro
plage de courant ajustable
Type de raccordement du circuit principal
tension de fonctionnement nominale max. Ue
Classe de déclenchement
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Type de pose