Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité principale de relais moteur électronique, Surveillance de l'équipement et contrôle, TeSys Tera, Profibus DP, 100V à 240V AC/DC
Cette unité principale de relais moteur électronique permet de surveiller et contrôler un TeSys Tera. Ce produit assure la liaison de communication entre la mesure du TeSys Tera et le logiciel à SoMove ou un terminal graphique via le protocole de communication Profibus DP. La mise en service est simple et rapide grâce à un logiciel de configuration. Le produit se connecte à So move, EcoStruxure et à des terminaux graphiques.
TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.
Tesys tera
pour voir vos prix et les stocks
type de technique de raccordement
Tension d'alimentation CA 60 Hz
entrée pour raccordement à un thermistor
Tension d'alimentation CA 50 Hz
module de détection de courant
module de détection de la tension
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type d'interface
entrée pour détection de défauts de mise à la terre
entrée du capteur de température analogique
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
Classe de protection (IP)
type de tension de la plage de mesure
Type de tension d'alimentation
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
fréquence de fonctionnement nominale
courant de fonctionnement nominal Ie
Hauteur
Largeur
Nombre d’entrées numériques
Profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane