Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Inter-Sectionneur séparable EVO40 Fiche M Plastique Bleu Size.L IP66/67/69 4C+T 40A 690V AC
Evo40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
Gamme
avec câblage prémonté
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V
Finition de l'inverseur
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
Déclencheur voltmétrique en option
Commande motorisée en option
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
Adapté à un montage intermédiaire
Adapté à un montage en distributeur
Courant nominal de courte durée admissible Icw
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Finition interrupteur de sécurité
Verrouillable
Nombre d'interrupteurs
Indice de protection (IP), face avant
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Adapté à une fixation frontale centrale
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Couleur de l'élément d'actionnement
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée