Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur général, P1, 40 A, Montage en saillie, 3 pôles + N, Fonctions arrêt d'urgence, Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0, dans un boîtier en acier
Xcommande p1-40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
couleur de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
avec câblage prémonté
finition de l'inverseur
déclencheur voltmétrique en option
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
puissance de commutation à 400 V
Nbre de pôles
Type de construction de l'appareil
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Finition de l'élément d'actionnement
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Tension de fonctionnement normale
nombre d'interrupteurs
adapté à un montage intermédiaire
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
finition interrupteur général
courant nominal de courte durée admissible Icw
verrouillable
Commande motorisée intégrée
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Type de raccordement du circuit principal
adapté à une fixation frontale centrale
Profondeur
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur de maintenance/réparation
Indice de protection (IP), face avant
Hauteur
adapté à un montage en distributeur
Largeur
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
Courant permanent nominal Iu
Commande motorisée en option