Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 400A - calibre des fusibles : DIN - taille : 2 - H205mmxL252mmxP149mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 800 V CA 50/60 Hz - emplacement : externe, avant et côté droit
Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 3 pôles (3P), 400 A/800 V, à utiliser avec des liaisons par fusibles à lames DIN de taille 2 à 400 A, pour applications moteur jusqu'à 220 kW à 400 V AC-23. A équiper d'une poignée de commande externe à montage latéral avant ou latéral droit GS2AH (plusieurs modèles disponibles). Bornes à vis à équiper des cache-bornes 3P amont et aval GS1AP43 (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, Marine). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément).
Tesys gs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
équippé de connecteurs
position de l'élément d'actionnement
commande motorisée en option
avec surveillance des fusibles
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
avec emplacement pour fusibles
Indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
entrée de câble