Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 50A - taille du fusible 14x51 mm - calibre des fusibles : NFC - H118mmxL148mmxP87mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz
Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 4 pôles (4P), 50 A/750 V, à utiliser avec des liaisons à fusible cylindriques NFC de 14 x 51 mm jusqu'à 50 A, pour des applications moteur jusqu'à 25 kW à 400 V AC-23. A équiper d'une poignée de commande externe à montage latéral avant ou latéral droit GS2AH (plusieurs modèles disponibles). Il fournit des bornes à vis avec cache-bornes 4P, courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément). Les liaisons à fusibles cylindriques type aM et gG 14x51 mm sans percuteurs DF2EA, DF2EN et avec percuteurs DF3EA, DF3EN sont disponibles (à commander séparément).
Tesys gs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
équippé de connecteurs
position de l'élément d'actionnement
commande motorisée en option
avec surveillance des fusibles
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
avec emplacement pour fusibles
Indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
entrée de câble