Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 250A - H195mmxL253mmxP146mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz
Interrupteur-sectionneur à fusibles TeSys GS, 3 pôles (3P), 250A / 750V, à utiliser avec les fusibles à lame DIN taille 1 jusqu'à 250A, pour les applications de moteur jusqu'à 132kW à 400V en AC-23. Pour être équipé d'une poignée de commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour l'utilisation d'une poignée de commande externe, sélectionner un interrupteur-sectionneur à fusible de type GS2N. Les bornes à vis doivent être équipées de protections de bornes 3P amont et aval GS1AP43 (à commander séparément), elles fournissent un courant de court-circuit élevé de 100 kA à 400 V. Les modules complémentaires de contacts auxiliaires GS1AM (montage frontal), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation des fusibles percuteurs grillés) peuvent compléter le montage (à commander séparément). Les fusibles à lame de type aM et gG taille 1 sans percuteurs DF2HA, DF2HN et avec percuteurs DF4HA, DF4HN sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi normes (CEI, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Tesys gs
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
équippé de connecteurs
position de l'élément d'actionnement
Commande motorisée en option
avec surveillance des fusibles
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Courant nominal de courte durée admissible Icw
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
Finition interrupteur de sécurité
Finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
avec emplacement pour fusibles
Indice de protection (IP), face avant
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
entrée de câble