Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P - 125A - H125mmxL90mXP90mm - IP20 - montage sur rail symétrique, platine - fréquence du réseau : 50/60 Hz
Ce corps de commutateur TeSysVario, 125A/690V, est adapté aux applications de commutation de moteurs jusqu'à 37kW, 400V AC-23. Il peut être utilisé pour commuter des circuits DC jusqu'à 250V DC DC-1 à DC-5, en utilisant des contacts en série. Il offre la possibilité de monter jusqu'à 4 modules supplémentaires, une connexion par bornes à vis, un montage sur rail DIN ou par fixation par vis. Plusieurs modèles de poignées sont disponibles pour former un interrupteur-sectionneur opérationnel. Des modules complémentaires (pôle principal, pôle neutre, module de mise à la terre, contacts auxiliaires) et des accessoires de montage sont disponibles (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec câblage prémonté
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V
Finition de l'inverseur
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
Type de construction de l'appareil
Déclencheur voltmétrique en option
Commande motorisée en option
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
Adapté à un montage intermédiaire
Adapté à un montage en distributeur
Adapté à une fixation frontale centrale
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Profondeur
Courant nominal de courte durée admissible Icw
Hauteur
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
Largeur
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Finition interrupteur de sécurité
Finition interrupteur général
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
Verrouillable
Nombre d'interrupteurs
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Indice de protection (IP), face avant
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V