Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AccuSine PCS+ filtre actif plus - 300A - 380/480V - 50/60Hz - armoire - 3P - 3 ou 4 fils - H2100mmxL900mmxP600mm - gris clair (RAL 7035) - IP31
Ce matériel est une solution de correction active de la puissance, de la gamme AccuSine, qui aide à stabiliser les réseaux électriques en atténuant les harmoniques, en corrigeant le facteur de puissance et en équilibrant la charge. Il est spécialement conçu pour les conditions électriques difficiles, pour les applications industrielles lourdes, y compris les environnements stratégiques. Cette version est IP31 de protection contre la pénétration et peut être connectée sur des réseaux basse tension de 380 à 480 volts. Il est spécifié pour un courant nominal RMS (Root Mean Square) de sortie standard de 300 A. L'armoire est posée au sol, permet l'entrée des câbles par le haut ou le bas et est livrée en gris clair RAL7035. Ce filtre de puissance active atteint des performances supérieures aux normes THDi inférieures ou égales à 3 %, est certifié CE, UL, IBC 2015 AC156, EAC, RCM. Et est conçu selon les normes CEI 62477-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-4, CEI 61439-1, UL508 et IEEE 519-2014. Jusqu'à 10 unités de calibres différents peuvent être mises en parallèle, pour atteindre une compensation maximale de 3 000 A par ensemble de TC. Les dimensions extérieures du cadre sont de 900 millimètres de largeur, 600 millimètres de profondeur, 2100 millimètres de hauteur et un poids de produit de 422 kg.
Accusine
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
abaissement de la tension du secteur
abaissement de la puissance apparente
abaissement de la consommation d'énergie
abaissement de la puissance réactive
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
avec interface de communication Ethernet
Application
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
Tension d'alimentation
Supporte protocole Modbus
Protocole pris en charge pour CAN
Type de tension d'alimentation
Nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Largeur