Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Altivar - ATV212 -variateur de vitesse - 3ph - 1,5kW - 2hp - 480V - CEM - IP21 - H143mmxL107mmxP150mm - tension d'alimentation : 380..480 V - 15...10 % - fréquence d'alimentation : 50...60 Hz - 5...5 %
Ce variateur de vitesse Altivar 212 peut alimenter des moteurs asynchrones triphasés. Son indice de protection est IP21 et il dispose d'un filtre CEM intégré. Il fonctionne à une puissance nominale allant jusqu'à 1,5kW / 2ch et une tension nominale de 380V à 480V CA. Sa conception est basée sur l'éco-énergie avec une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 70% par rapport à un système de contrôle conventionnel. Grâce à sa technologie de réduction de l'élévation de la température du câble, le variateur Altivar 212 offre un fonctionnement immédiat et sans perturbation. Il permet d'éviter les options supplémentaires telles qu'une inductance de ligne ou une inductance CC pour gérer les harmoniques de courant. Il pèse 2 kg et ses dimensions sont de 107 mm de large, 143 mm de haut, 150 mm de profondeur.Il est spécialement conçu pour les applications de gestion des fluides les plus courantes dans les bâtiments du secteur tertiaire (CVC) comme le chauffage, la ventilation, la climatisation et le pompage. Il est conforme aux normes internationales CEI / EN 61800-5-1 et CEI / EN 61800-3 (immunité et émissions CEM conduites et rayonnées). Il est également certifié CE, UL, CSA, C-Tick et NOM. L'Altivar 212 propose des inductances moteur en option qui peuvent augmenter les longueurs de câble maximales entre le variateur et le moteur et limiter les perturbations aux bornes du moteur.Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il peut également être monté directement sur un rail DIN de 35 mm de large, grâce au kit VW3A31852, à commander séparément. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il peut également être monté directement sur un rail DIN de 35 mm de large, grâce au kit VW3A31852, à commander séparément. Il est écologique et conforme aux directives relatives à la protection de l'environnement telles que RoHS, DEEE, etc…
La gamme ATV212 est centrée sur la Gestion Technique Centralisée avec une connexion immédiate au réseau de supervision du bâtiment avec les protocoles de communication embarqués et une détection instantanée des pannes système.
Altivar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
supporte protocole BACnet
courant de sortie nominal I2N
tension de sortie max.
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
tolérance relative de tension du réseau symétrique
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
fréquence de sortie max.
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
convient pour environnement industriel
hacheur de freinage intégré
nombre de phases d'entrée
nombre de phases de sortie
type de convertisseur
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
fonctionnement possible à quatre quadrants
fréquence du secteur
tension du secteur
protocole pris en charge pour SERCOS
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
avec prise pour ordinateur
Classe de protection (IP)
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
avec élément de commande
Profondeur
Hauteur
Largeur