Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Altivar - Filtre passif - Easy Altivar 610 - 1,7A - 400V - 0,75kW - 50Hz - pour variateur de vitesse - Normes UL 61800-5-1 - CEI 61800-5-1
Ce filtre passif permet de réduire le taux harmonique en courant (THDI) en dessous de 15%. Il s'installe sur l'alimentation puissance en amont du variateur. L'installation est simple : 3 bornes d'entrée et 3 bornes de sortie puissance. Ce filtre répond à la norme IEC 61000/CEM sur la limitation pour l'émission harmoniques. Ce produit peut se connecter aux autres produits de la gamme Altivar.
Easy Altivar 610 est la gamme de variateurs de vitesse conçus pour les moteurs asynchrones triphasés, offrant une solution plug & play pour les applications de pompes et ventilateurs. Ils optimisent la gestion énergétique et la fiabilité dans les secteurs de l'eau, des eaux usées, du pétrole et du gaz
Altivar
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA
nombre de pôles, côté primaire
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore
adapté en tant que filtre sinus
Classe de protection (IP)
fréquence de fonctionnement nominale
adapté en tant que filtre du/dt
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio
Gamme
Multiple de vente
Code Douane