Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 3kW 4,15CV - 200..240 V - 3ph - radiateur - H184mmxL140mmxP141,2mm - puissance moteur : 4hp - puissance moteur : 3 kW - sans filtre CEM - IP20 - connecteur RJ45 - 2 fils RS 485
Le variateur de vitesse ATV12 sur semelle de 3kW et 200/240V Tri, IP20, répond aux besoins de commande à vitesse variable des pompes, ventilateurs et compresseurs pour les applications industrielles et grand public. Sa taille réduite, ses performances et sa discrétion, le rendent particulièrement attractif. Ce variateur est prévu pour une utilisation en armoire. Le radiateur permet la dissipation thermique. Ce produit est conçu pour les constructeurs de machines et appareils industriels ou commerciaux simples comme des convoyeurs, des pompes, des extracteurs, des barrières d'accès et tapis roulants. Sa qualité d'entraînement permet son utilisation dans des applications exigeantes et intensives, tels que des barrières automatiques, des tapis de course, des robots de cuisine, … L'ATV12 intègre des fonctions essentielles pour les machines simples : PID, vitesses Préselectionnées, Commande de pompes, liaison ModBus. La configuration, le contrôle et le diagnostic du produit est possible directement dans les logiciels SoMachine et SoMove. Les performances de la gamme ATV12 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV12. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.
Taille réduite, qualité d'entraînement, configuration hors tension et possibilité de conditionnement en lots de 7 ou 14, font de l'ATV12 le variateur de vitesse idéal pour les fabricants de machines simples et répétitives.
Altivar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
supporte protocole BACnet
courant de sortie nominal I2N
tension de sortie max.
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
tolérance relative de tension du réseau symétrique
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
fréquence de sortie max.
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
convient pour environnement industriel
hacheur de freinage intégré
nombre de phases d'entrée
nombre de phases de sortie
type de convertisseur
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
fonctionnement possible à quatre quadrants
fréquence du secteur
tension du secteur
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
avec prise pour ordinateur
Classe de protection (IP)
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
avec élément de commande
Profondeur
Hauteur
Largeur