Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Altivar Machine ATV320 - variateur de vitesse en coffret - environnement sévère - 1,1kW - 230V monophasé - IP66 - coffret sans interrupteur-sectionneur Vario - ModBus, CanOpen
Le variateur de vitesse ATV320 de 1,1kW et 240V Mono, IP66 sans interrupteur-sectionneur Vario, répond aux besoins de commande à vitesse variable des moteurs pour les constructeurs de machines complexes. Filtre CEM intégré (Classe C2). Ce produit est facile à intégrer dans différentes configurations de machines. Mode d'installation : montage au mur. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, manutention, tapis de transfert. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. L'ATV320 est un produit "Tout en Un" intégrant les fonctions essentielles au constructeur de machines : communication, sécurité et fonctions booléennes. La configuration du produit peut se faire hors tension grâce à une pocket MultiLoader et le produit toujours dans son emballage. Cela permet un gain de temps considérable pour les constructeurs de machines. Les performances de la gamme ATV320 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter et de configurer un automate indépendant. Ce produit peut être adapté avec l'ajout d'une boutonnerie de type Harmony™. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV320. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.
La gamme ATV320 apporte une économie de mise en œuvre inégalée pour le constructeur de machines, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables.
Altivar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
type de convertisseur
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
nombre de phases d'entrée
Degré de protection (NEMA)
nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
nombre d'autres interfaces matérielles
avec interface optique
protocole pris en charge pour LON
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
tension du secteur
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
nombre d’entrées numériques
fréquence de sortie max.
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
fréquence du secteur
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
convient pour environnement industriel
tension de sortie max.
courant de sortie nominal I2N
supporte protocole BACnet
Profondeur
protocole pris en charge pour SERCOS
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
avec élément de commande
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles parallèles
Hauteur
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
tolérance relative de tension du réseau symétrique
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour SUCONET
fonctionnement possible à quatre quadrants
avec prise pour ordinateur
hacheur de freinage intégré
Largeur
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour INTERBUS
supporte protocole Modbus
nombre de phases de sortie
Classe de protection (IP)
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Protocole pris en charge pour PROFINET IO