Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Convertisseur de fréquence, 400 V AC, triphasé, 4.3 A, 1.5 kW, IP20/NEMA0, Filtre d'antiparasitage, Afficheur lumineux 7 segments, Setpoint potentiometer, Unité de freinage, STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)
Powerxl dm1 pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
supporte protocole BACnet
Courant de sortie nominal I2N
Tension de sortie max.
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
Tolérance relative de tension du réseau symétrique
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
Fréquence de sortie max.
Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Convient pour environnement industriel
Hacheur de freinage intégré
Nombre de phases d'entrée
Nombre de phases de sortie
Type de convertisseur
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Fonctionnement possible à quatre quadrants
Fréquence du secteur
Tension du secteur
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Avec prise pour ordinateur
Classe de protection (IP)
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Avec interface optique
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
avec élément de commande
Consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur