Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
inductance commut. pour redresseur, phases : 3, Un1(V) : 400, Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 45 /50, I LN (A) : 40,5, UK(%) : 2, LN(MH) : 0,311, TA/bornes iso : 40 /B, IP00, raccordement : vis, EN 61558-2-20 >inductance<
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA
tension de court-circuit relative uk
nombre de pôles, côté primaire
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement nominale max. Ue
fréquence de fonctionnement nominale
Multiple de vente
Code Douane
Gamme