Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
V1000, hd : 1,5 kw, courant nominal 4,8 a / nd : 2,2 kw, courant nominal 5,4 a
V1000
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Degré de protection (NEMA)
courant de sortie nominal I2N
tension de sortie max.
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
tolérance relative de tension du réseau symétrique
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
convient pour environnement industriel
hacheur de freinage intégré
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
type de convertisseur
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
fréquence de sortie max.
nombre de phases de sortie
fonctionnement possible à quatre quadrants
avec prise pour ordinateur
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
tension du secteur
fréquence du secteur
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Classe de protection (IP)
protocole pris en charge pour SERCOS
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte protocole Modbus
supporte le protocole DeviceNet
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
nombre de phases d'entrée
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour ASI
avec interface optique
protocole pris en charge pour Data-Highway
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
protocole pris en charge pour CAN
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
avec élément de commande
Profondeur
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Hauteur
Largeur
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON