Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Variateur de vitesse rx2, 400 v, vld: 25 a / 11 kw, ld: 22 a / 11 kw, nd: 19 a / 7,5 kw, contrôle vectoriel de flux en boucle fermée ou en boucle ouverte, filtre intégré, sortie de fréquence max. 590hz, ip20.
Ce variateur hautes performances offre la même facilité d'utilisation que le modèle précédent tout en améliorant sa convivialité : il est plus efficace, plus simple et plus rapide.Couple de démarrage élevé en boucle ouverte : 200 % à 0,3 Hz, couple complet à 0 Hz en boucle fermée
Contrôleur vectoriel en boucle fermée et sans capteur
Trois valeurs nominales : VLD 110 %/1 min, LD 120 %/1 min et ND 150 %/1 min
Filtre CEM intégré, programmation logique et fonctionnalité d'application
Fonctions de positionnement
Fonction de sécurisation STO intégrée, SIL3/PLe/CAT 4
Options de communication : EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET et Modbus TCP
Les solutions régénératrices comme alternative
Normes CE, CULus, RoHS
Valeurs nominales : 200 V triphasé 0,4 à 55 kW / 400 V triphasé 0,75 à 132 kW
Chez Omron, nous savons que vous avez besoin de produits fiables et de qualité et que souhaitez pouvoir adapter facilement et rapidement votre variateur à votre application. Le variateur RX est l'outil qu'il vous faut. Il répond bien sûr aux critères de qualité et de performance qui ont fait la réputation d'Omron. Il possède aussi de nombreuses fonctionnalités applicatives embarquées et il est personnalisable pour s'adapter à vos besoins précis.
Rx2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
supporte protocole BACnet
courant de sortie nominal I2N
tension de sortie max.
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
tolérance relative de tension du réseau symétrique
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
fréquence de sortie max.
convient pour environnement industriel
hacheur de freinage intégré
nombre de phases d'entrée
nombre de phases de sortie
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
type de convertisseur
fonctionnement possible à quatre quadrants
fréquence du secteur
tension du secteur
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
avec prise pour ordinateur
Classe de protection (IP)
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole DeviceNet
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
Profondeur
nombre d’entrées numériques
avec élément de commande
Largeur
Hauteur