Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Variateur série sx, contrôle u/f, ip20, 3 x (230 à 480 vc.a.), hd: 500 kw, courant nominal 960 a / nd: 630 kw, courant nominal 1200 a
Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kW
Nouvel opérateur avec horloge temps réel
Armoire électrique avec Bluetooth en option
Contrôle moteur PM
Design compact IP20 & IP54 complet
Filtre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kW
Conformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STO
Contrôle de la courbe de charge
Programmabilité logique
Fonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de grue
Personnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)
Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP
Série sx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
courant de sortie nominal I2N
tension de sortie max.
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
fréquence de sortie max.
convient pour environnement industriel
hacheur de freinage intégré
nombre de phases d'entrée
nombre de phases de sortie
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
fréquence du secteur
tension du secteur
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques