Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine
Combiné compact associant une sirène de 113 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines
64 sons
4 sons commandables à distance
Modes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc)
Faible courant d'appel
Synchronisation automatique
Doubles borniers débrochables
Diode anti-retour pour la surveillance de ligne
Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).
Tonaflash®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de signal acoustique
type de signal optique
couleur de calotte
Type
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier