Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mini sirène 100dB feu LED 230Vca optique Rouge IP66
Puissance sonore: 100 dB à 1 m
Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 30 m
Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66
Facilité d'installation et de maintenance
Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).
Tonaflash®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de signal optique
couleur de calotte
Type
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant