Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sirène T112 : robuste et adaptée aux ambiances sonores bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions
Sirène robuste adaptée aux ambiances sonores bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions
64 sons (dont NF S32-001)
4 sons commandables à distance
2 entrées de câbles (bouchons fournis)
Doubles borniers débrochables
Température d'utilisation :
-40°C à +66°C
Faible courant d'appel
Synchronisation sonore automatique
Diode anti retour pour la surveillance de ligne
Certifié pour les applications incendie et marines
TONALARM® : Les sirènes électroniques TONALARM® permettent de couvrir tous les usages : alerte, évacuation incendie (son normalisé NFS-32001), confinement, process…pour des ambiances sonores peu bruyantes à très bruyantes.
De nombreux points forts distinguent ces sirènes : leur excellent rapport puissance/consommation, leur robustesse IP66, leur facilité d'installation, la synchronisation automatique en montage parallèle et leur fonctionnement permanent.
Tonalarm®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
type de signal acoustique
Température ambiante
Matière
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
tension nominale
Gamme
Code Douane
Multiple de vente