Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur sonore à turbine - Sirène motorisée - AS200 - Puissance sonore 127dB - 1 tonalitée - 230Vcc/ca - Boîtier en aluminium moulé et coque du rotor/stator en ABS - Fréquence 1600Hz - IP65 - Diam D=106 x P 198mm.
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série AS200. Son moteur d'une puissance fractionnaire entraîne une turbine interne à haut régime forçant l'air à passer par le couvercle frontal fendu, et créant ainsi un son percutant unique. Cette sirène à moteur a une puissance sonore de 127 dB et fonctionne sur une tension d'alimentation de 230 Vcc/vca. Robuste et adaptée pour une utilisation dans des conditions environnementales difficiles, la sirène AS200-05MF a été conçue pour une large gamme d'applications de signalisation industrielle pour lesquelles un signal puissant à haut rendement est requis.
- Série : AS200
- Type de signal : Avertisseur sonore/sirène motorisée
- Tension d'alimentation : 230Vcc/ca
- Puissance sonore : 127dB
- Fonctionnement : 15min ON / 120min OFF
- Tonalité : 1 Tonalitée
- Matériau du boîtier : Boîtier en aluminium moulé & Rotor, stator et couvercle en ABS.
- Couleur du boîtier : Noir et gris
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-30 à +40 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
- Signalisation polyvalente : Chantiers, carrières, mines, industrie...
La série de sirènes AS motorisées Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différentes sirènes à turbine/moteur conçues pour des utilisations industrielles et commerciales nécessitant un avertissement sonore puissant dans différents environnements. Disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d'alimentation et puissances sonores, les sirènes moteur Moflash AS100, AS200, AS300 et AS400 conviennent pour de multiples applications sécuritaires comme les chantiers, carrières, mines, campings.
Serie as
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
fonctionnement pneumatique
Classe de protection (IP)
type de signal acoustique
Type de courant
Couleur du boîtier
Tension nominale
Température ambiante
Matière
Consommation d'électricité
Niveau sonore
Gamme
Multiple de vente
Code Douane