Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XACA - pistol grip - boîte pendante - 2 poussoirs - IP65 - type de circuit électrique : télécommande - couleur station de contrôle : jaune
Cette boîte à boutons pendante de type « pistol grip » permet d'exercer un contrôle direct avec des gants de travail épais au sein d'applications de manutention mécanique comme les ponts roulants, grues à tour, appareils de levage fixes… Elle résiste aux chocs et à la corrosion grâce à sa conception en matériau thermoplastique robuste à double isolation. Sa grande résistance permet 1 million d'opérations.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Degré de protection (NEMA)
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V
Classe de protection (IP)
Matière
Adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
Nombre de postes de commande
Profondeur
Hauteur
Largeur
type de mouvements exécutables
nombre de vitesses
Gamme
Multiple de vente
Code Douane