Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XAL XAPS - bloc de contacts - 1O à action dépendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 D= 22 mm - montage arrière - borniers à vis-étrier
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins. La gamme Harmony, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures.
L'accessoire présenté est un bloc de contact pour poste de commande. Ce produit est équipé de borniers à vis-étrier et possèdea un contact à ouverture à action dépendante.
Vendu par lots de 5, ce produit assure une sécurité absolue lors de la mise en contact de vos éléments. Il est compatible avec les produits des gammes XAL ou XAPS et peut se monter facilement par le client.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à 70°C.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme