Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 4 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - Certif. CSA UL - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Cette boîte à boutons vide Harmony XALD dispose de 4 découpes pour 4 boutons poussoirs / 4 fonctions pour le contrôle du fonctionnement des machines. Cette boîte à boutons, 4 découpes gris foncé, permet aux constructeurs de machines de personnaliser leurs machines en ajoutant facilement des unités de fonctionnalité de commande et de signalisation sur l'armoire selon le fonctionnement requis. Elle est conçue pour les machines de production simples et de masse, les textiles, l'emballage, la manutention de petits systèmes de levage, la commande des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage. Il est compatible avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants de la gamme Harmony XB5. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Type de construction du boîtier
Degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
Matière
couleur de la partie supérieure du boîtier
Nombre de postes de commande
diamètre des ouvertures
Largeur
Hauteur
Profondeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente