Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable - à serrure - IP54 - montage en saillie - 3 positions - 1 bouton-tournant à clé, ressort de rappel au centre 1F - flèche montante - O - flèche descendante marquage
Harmony XAPS est une boîte à bouton-tournant en saillie à clé pour une commande à 3 positions, avec ressort de rappel au centre des positions gauche et droite. Il est équipé d'une serrure à clé et est conçu pour fournir une séquence de démarrage ou d'autorisation à l'aide de la clé. Il est fourni avec 2 clés. Il est fourni avec 1 contact NO par fonction et 3 marquages en face avant, Flèche vers le haut - O - Flèche vers le bas. Conçu pour l'industrie, il offre simplicité de fonctionnement, flexibilité et robustesse. Son indice de protection est IP54.Il est destiné aux constructeurs de machines (automobile, textile, bois) et de services et infrastructures, distribution d'énergie, bâtiment, aéroport.Il est compatible avec la gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB4.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Nombre de voyants lumineux
Matière
Adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
Nombre de postes de commande
Consommation d'énergie
Couleur du boîtier
Multiple de vente
Code Douane
Gamme