Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence, 22 mm, rond, plastique, rouge, 30 mm, Manoeuvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, Déverrouillage par rotation
SIRIUS ACT est un système modulaire d'auxiliaires de commande et de signalisation pour fixation sur plaque frontale avec modules électriques montés au dos. Grâce à SIRIUS ACT avec PROFINET, les auxiliaires de commande et de signalisation sont reliés directement à l'automate et aux postes de commande via PROFINET et cela également dans les configurations avec fonctions de sécurité. L'ingénierie et la mise en service sont facilitées par TIA Portal.
Sirius act
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Fonction de commutation encliquetable
Type de lentille
Avec bague frontale
Classe de protection (IP)
Hauteur de l'ouverture
Largeur de l'ouverture
Avec éclairage
Adapté à un arrêt d'urgence
diamètre du bouchon
À rappel
Type de déverrouillage
Adapté à l'éclairage
Couleur du bouton
Diamètre de trou
Multiple de vente
Code Douane
Gamme