Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
bouton-poussoir lumineux, 22 mm, rond, le métal, brillant, jaune, Bouton, plat, sans maintien, avec support, 1 contact à fermeture+1 contact à ouverture, Module LED avec LED intégrée 24 V CA / CC Bornes à ressort, avec marquage laser, minus
SIRIUS ACT est un système modulaire d'auxiliaires de commande et de signalisation pour fixation sur plaque frontale avec modules électriques montés au dos. Grâce à SIRIUS ACT avec PROFINET, les auxiliaires de commande et de signalisation sont reliés directement à l'automate et aux postes de commande via PROFINET et cela également dans les configurations avec fonctions de sécurité. L'ingénierie et la mise en service sont facilitées par TIA Portal.
Sirius act
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Fonction de commutation encliquetable
tension d'alimentation de la lampe
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Hauteur de l'ouverture
Largeur de l'ouverture
Couleur de bague frontale
Type de bouton
À rappel
Nombre de postes de commande
Adapté à l'éclairage
Couleur du bouton
Diamètre de trou
Multiple de vente
Code Douane
Gamme