Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc lumineux à LEDs pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis 230V~ - blanc IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bloc pour tête lumineuse Osmoz
Blanc - 230V~
Bloc lumineux LEDs
IP20
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
type de raccordement du circuit auxiliaire
Source Incluse
Type de fixation
Type
couleur de la source lumineuse
avec diode intégrée
avec résistance série intégrée
transfo intégré
Culot
Multiple de vente
Code Douane
Gamme