Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte à boutons vide Osmoz 3 trous grise IP66 IK07 à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons - possibilité de monter 3 blocs par trou
Boîte à boutons vides Osmoz
3 trous - Gris
IP66 - IK07
A équiper de :
- têtes lumineuses ou non lumineuses - blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Matière
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de postes de commande
diamètre des ouvertures
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme