Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable avec 3 positions fixes 45° équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
A manette - Noir - 3 positions fixes - 45°
IP69
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
fonction de commutation encliquetable
couleur de l'élément d'actionnement
couleur de la calotte du voyant lumineux
Finition de l'élément d'actionnement
type de lentille
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Indice de protection (IP), face avant
couleur de bague frontale
à rappel
adapté à l'éclairage
nombre de positions de commutation
diamètre de trou