Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet 3 positions rappel centre 45° + 2NO - noir - composé de tête et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bouton tournant non lumineux à manette Osmoz complet
Boutons noirs IP69 - Manette
3 positions droite et gauche rappel au centre - 45° + 2NO (023928 + 022974)
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de construction de l'appareil
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
appareil complet dans un boîtier
Finition de l'élément d'actionnement
type d'interrupteur
Indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
avec position 0
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de positions de commutation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme